高耐久ゴミボックス

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61354958 品番 SGB-D800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様対応世帯数:約8世帯 高さ(mm)695 奥行(mm)1405 容量(L)800 間口(mm)950 ゴミ袋集積目安45L:約17袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする