サンキン
サンキンの ゴミ箱
サンキンの 集積保管用ゴミ箱
高耐久ゴミボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61354967
品番
SGB-D1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
対応世帯数:約11世帯
高さ(mm)
695
奥行(mm)
1405
容量(L)
1000
間口(mm)
1180
ゴミ袋集積目安
45L:約22袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません