サンキン
サンキンの ゴミ箱
サンキンの 集積保管用ゴミ箱
高耐久ゴミボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(L)
1200
注文コード
61354976
品番
SGB-D1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対応世帯数:約13世帯
高さ(mm)
695
奥行(mm)
1405
容量(L)
1200
間口(mm)
1420
ゴミ袋集積目安
45L:約26袋
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません