HIDAX レバーホイスト NKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61354985 品番 NK008
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

鋳造品で製造したフックラッチとはずれ止め金具がしっかりと固定され、高強度の耐久性を実現致します。
高熱と圧力を加え、その後、他の素材や金属粒子を融合させることでブレーキ板とツメ車を溶着し一体化させた独自設計により、割れや粉砕、吸湿のないブレーキシステムを実現致しました。
ロードチェーンは、V級(G100)の合金鋼ロードチェーンです。日本のJIS規格に基づく破断強度試験にも合格しております。
ベアリングを搭載したことで、効率性を高くし、摩擦力を下げ、中長期的に高パフォーマンスを維持し、製品寿命を長くします。
耐食性に強いダクロ処理を主要部品に行っております。

用途荷物の吊り上げ、荷締め、引き寄せ等 質量(kg)5.9 揚程(m)1.5 定格荷重(t)0.8 レバー長さ(mm)245 ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1 ロードチェーン等級V級(G100) フック間最小距離(mm)280
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする