ロックタイト 多用途強力瞬間接着剤 ミニゼリー状

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(2g×20本) 注文コード 61355080 品番 LMG-002
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。
ゼリー状なので、垂直面でも使えます。

用途
硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの接着。
模型工作、おもちゃ、アクセサリー、陶磁器の置物、家具、建具、ペーパークラフト、家電製品。
主な用途硬質プラスチック・陶磁器、合成ゴム、金属、などの 材質シアノアクリレート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.002L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
注意
※PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41752577
2022-07-18
用途:
毛皮の接着
サービス業

確実に着きます.安価なのでどんどん安心して使えます.

対象商品:
41752577
2022-06-20
用途:
設備管理作業

接着力が良く、早期乾燥で使いやすい。量が少量なので再使用時固まって使用不可能な事態が無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする