上わく付き脚立 LG フリップエヌライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)1.14 注文コード61355107 品番LG-15270
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は天板高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

大きな天板が作業に最適!持ち運びしやすい軽量踏み台が登場!
トレーは仕切りのないシンプルなトレー。工具・道具などを仮置きできて作業効率もUP。
ハンドルを持ち上げるアクションで収納し、そのまま持ち運び可能
天板は32×32cmの大きな天板。両足をしっかりつけられ長時間の作業も安心。
しっかりした作りながら軽量なつくり。持ち運びも簡単です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)1.14 質量(kg)6.6 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)80 規格ANSI 用途倉庫内作業、ピッキング作業など 全高(m)1.77 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)540×1100 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×110×1910 最大使用質量(kg)136 天板寸法(幅×奥行)(mm)330×320
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする