連結低床アルミステップ DCS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61355168 品番 DCS-5330
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

連結可能な溶接一体構造作業台。
縦方向と横方向に使用状況に合わせて自由に連結ができます。
付属の連結ピンを取り付けて作業ください。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板高さ(m)0.3 質量(kg)3.4 最大使用荷重(kg)120 用途工場のライン作業や配管などをよける作業台として 材質アルミ 幅(cm)天板:50、設置(外寸):50 最大使用質量(kg)120 奥行き(cm)天板:35、設置(外寸):35
注意
※アジャスターは、オプション品になりますので付属されておりません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする