曜日別特売
5501-12.400 Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリング 61355920

5501-12.400 Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリング 61355920
5501-12.400 Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリング 61355920
5501-12.400 Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリング 61355920
5501-12.400 Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り グーリング 61355920

Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)12.4
先端径(Φmm)2.8
シャンク径d2(mm)8
全長(mm)56
内容量1本注文コード61355920品番5501-12.400
参考基準価格(税別)¥6,830販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。

用途
一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工
材質HSCO長さ(mm)【平取り】30刃数3全長(mm)56刃径(Φmm)12.4コーティングTiAINコートシャンク径d2(mm)8先端径(Φmm)2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする