Spyro Tec 3枚刃HSS 90°カウンターシンク#5501 三面平取り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61355999 品番 5501-8.300
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ボール盤でのハンドドリルでも使用可能。ビビリを抑制しかえりバリを抑制します。スリップ防止用3面平取り付シャンクとなります。幅広い被削材に適応可能で軸及び回転方向の抵抗を大幅に軽減致します。

用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/合金鋼/アルミニウム合金/アルミニウムの加工 材質HSCO 長さ(mm)【平取り】30 刃数3 全長(mm)50 刃径(Φmm)8.3 コーティングTiAINコート シャンク径d2(mm)6 先端径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする