Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
盤用 断路器 BBWDS型
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
225
注文コード
61356324
品番
BBWA93225
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・素子数・定格電流
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
型式
BBWA-225DS
質量(kg)
1.6
種類
断路器
定格電圧(V)
AC460
フレーム
225AF
定格電流(A)
225
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×105×68(ハンドル含む 95)
極数・素子数
3P0E
入数
1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。