Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
盤用 断路器 BBWDS型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
30
注文コード
61356340
品番
BBWA9230
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
極数・素子数・定格電流
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
型式
BBWA-30DS
質量(kg)
0.3
種類
断路器
フレーム
30AF
定格電流(A)
30
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×47×52(ハンドル含む 67.6)
極数・素子数
2P0E
入数
1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。