画像準備中

盤用 断路器 BBWDS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)50 注文コード61356367 品番BBWA9350
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は極数・素子数・定格電流など13種類から選べます 他の種類を見る
型式BBWA-50DS 質量(kg)0.4 種類断路器 フレーム50AF 定格電流(A)50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数3P0E 入数1台
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※周波数制御(インバータなど)回路にご使用の場合、必ずインバータの一次側に設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする