画像準備中

盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61356507 品番 BKWA33093
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-100 種類漏電ブレーカ フレーム100AF 定格電流(A)30 使用周囲温度(℃)-10〜60 動作時間0.1秒以内 定格感度電流(mA)100/200/500 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続可能。(TBL付きは逆接続不可)
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周 波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に 取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする