画像準備中

盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61356690 品番 BKWN31009
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWN-100 質量(kg)1 種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 端子形状圧着端子用 フレーム100AF 定格電流(A)100 表示方式漏電・欠相:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10〜60 定格感度電流(mA)100/200/500 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子(ニチフ製)14-8、38-8S、CB60-8 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用(単3) 25kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×130×68(ハンドル含む95) 動作電圧(V)過電圧:130±5 接続可能電線 撚線(mm2)- 接続可能電線 単線(Φmm)- 動作時間(s)(欠相時)0.5以内、(漏電時)0.1以内 引外し方式過電流:熱動・電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(50〜100AF)
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側中性バーに接続してください。また、検出リード線の盤外への延長はできません。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする