画像準備中

盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用) JIS協約形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)60 フレーム100AF 注文コード61356936 品番BKWM36091C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,100
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど27種類から選べます 他の種類を見る
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWM-100C 質量(kg)0.6 種類漏電ブレーカ(モータ保護用) 規格JIS協約形 端子形状フルアップ端子 フレーム100AF 定格電流(A)60 使用周囲温度(℃)-10〜60 締付トルク(N・m)2〜2.5 定格感度電流(mA)100/200/500 漏電表示方式機械式釦 逆接続- 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量- 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×96×60(ハンドル含む75.6) DINレール取付可能 接続可能電線 撚線(mm2)2〜14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6 動作時間(s)0.1以内 引外し方式過電流:電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30AF〜100AF)
※モータにより全負荷電流が異なります。モータの全負荷電流に合わせて、定格電流を合わせてください。
※漏電ブレーカ(モータ保護用)は、直入始動用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする