画像準備中

ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61357085 品番 BJWN36032
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BJWN-125 質量(kg)1 種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付> 端子形状圧着端子用 フレーム125AF 定格電流(A)60 表示方式漏電・過電圧:機械式釦 締付トルク(N・m)5.5〜7 相線式1Φ3W 定格感度電流(mA)30 逆接続不可 リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L500 極数・素子数3P3E 適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8(同梱) 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用(単3) 25kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×130(端子カバー含む180)×68(ハンドル含む95) 動作電圧(V)過電圧:130(-10〜5V) 接続可能電線 撚線(mm2)- 接続可能電線 単線(Φmm)- 動作時間(s)(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内 引外し方式過電流:熱動・電磁式
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。(30〜60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30〜125AF)
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側端子に確実に接続してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
※DINレール取付はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする