Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61357164
品番
BJWN330373
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
端子カバー付
種別
1次送り連携専用
型式
BJWN-30S
質量(kg)
0.5
種類
太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
フレーム
30AF
定格電流(A)
30
表示方式
漏電・過電圧:機械式釦
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)
定格感度電流(mA)
30
リード線長さ(mm)
過電圧検出:0.5mm
2
×L200
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100/200V専用(単3) 5kA
入数
1台
動作電圧(V)
過電圧:130±5
動作時間(s)
(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内
引外し方式
過電流:電磁式
注意
※本ブレーカは太陽光発電システムなどの発電機側から逆潮流が起きるシステム向けのブレーカです。(一般商用電力回路の逆接続には使用できません。)
※本ブレーカは住宅分電盤コンパクト21にはご使用いただけません。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)をする恐れがあります。
※DINレール取付はできません。