Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
60
注文コード
61357198
品番
BJWN3603173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
定格電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種別
主幹ブレーカ専用
型式
BJWN-75
質量(kg)
0.5
種類
太陽光発電システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>
フレーム
75AF
定格電流(A)
60
表示方式
漏電・過電圧:機械式釦
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 126)×75×60(ハンドル含む 75.6)
定格感度電流(mA)
30
リード線長さ(mm)
過電圧検出:0.5mm
2
×L200
極数・素子数
3P3E
入数
1台
動作電圧(V)
過電圧:130±5
動作時間(s)
(過電圧時)0.5以内、(漏電時)0.1以内
引外し方式
過電流:電磁式
注意
※本ブレーカは太陽光発電システムなどの発電機側から逆潮流が起きるシステム向けのブレーカです。(一般商用電力回路の逆接続には使用できません。)
※本ブレーカは住宅分電盤コンパクト21にはご使用いただけません。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)をする恐れがあります。
※DINレール取付はできません。