Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61357259
品番
BJWN3603S7
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種別
コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ
型式
BJWN-60S
質量(kg)
0.5
種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
フレーム
60AF(O.C付)
定格電流(A)
60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
3P2E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V専用 10kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
30