画像準備中

住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)75 注文コード61357268 品番BJWN37537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,100
この商品は定格電流5種類から選べます 他の種類を見る
仕様住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種別コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ 型式BJWN-75 質量(kg)0.5 種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ フレーム75AF(O.C付) 定格電流(A)75 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6) 極数・素子数3P2E 定格電圧・遮断容量AC100-200V専用 10kA 入数1台 引外し方式電磁式 漏電感度電流(mA)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする