Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
住宅盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 住宅盤主幹用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
100
注文コード
61357277
品番
BJWN310037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
定格電流
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種別
コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ
型式
BJWN-100
質量(kg)
0.5
種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
フレーム
100AF(O.C付)
定格電流(A)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
3P2E
入数
1台
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
30