※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL-EL16N-S 小型投光器 シャープ 61357409 DL-EL16N-S 小型投光器 シャープ 61357409

小型投光器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61357409 品番DL-EL16N-S
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

LED投光器

用途広角配光で周囲を明るく照らします アルミダイカスト(シルバー塗装) 消費電力(W)33〜34 ケーブル長(m)1.5 保護等級IP65 芯数3芯 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:163.6 電源タイプ電源コード式 定格電源AC100-242V 光束(Lm)器具:5400 使用場所屋外型 LED寿命(時間)60000 動作温度範囲(℃)-30〜40 電球の種類LED
注意
※調光不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする