交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61357427 品番NZ24-70 2.8 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

静止画・動画を問わず高い機動力・信頼性・描写性能を発揮する、新時代の開放F値2.8ズームレンズ
【卓越した機動性】
クラス世界初となるインターナルズーム機構を採用。広角端24mmから望遠端70mmまで、ズーミング時に全長が変化しないため重心の移動が少なく、スムーズで安定した操作性を実現しています。クローズアップ撮影や狭い場所での撮影なども行え、静止画・動画を問わず広くメリットが得られます。また、同クラスのズームレンズとして世界最軽量を実現。機敏な動画撮影を可能にするレンズ設計が施されており、コンパクトで機動力が高く、持ち運びや長時間の撮影も快適です。
【ニコン史上最速・最高精度のAF】
ニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)をAF駆動用アクチュエーターに採用したマルチフォーカス方式で、ニコン史上最速・最高精度のAFを実現。AF合焦速度はNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sと比較して約5倍高速に。望遠端でのスキャンタイムは約40%短縮し、動きの速いスポーツ撮影に最適です。また、ズーミング時のフォーカス追従性能は、従来モデル比で約60%向上。撮影時の素早いズーミングでも被写体に正確にピントを合わせ続けることができます。
【S-Line最高クラスの画質を実現する光学設計】
大口径の両面非球面レンズを前玉に採用し、EDレンズと非球面レンズを効果的に配置。これにより、使用レンズをNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sよりも減らしつつ、S-Lineレンズ最高クラスの画質と小型軽量化を実現。さらに、メソアモルファスコートとアルネオコートを組み合わせることで、強い日差しや人工照明など撮影が難しいシーンでもクリアーで鮮明な画像が得られます。また、単焦点レンズに匹敵する美しいボケ味を実現しています。
【高い信頼性と操作性】
優れた防塵・防滴性能を備え、レンズ最前面に施したフッ素コートにより汚れを簡単に拭き取ることができ、様々な状況で安心してレンズを使用できます。様々な機能を割り当てられるコントロールリングに、新たに操作感を切り換えられるコントロールリングクリックスイッチを搭載。クリック感のある動き、クリック感のない滑らかな動きに切り換わり、好みの操作感を選べます。また、様々な機能が割り当てられるL-Fnボタンを側面と上面に配置。上面のL-Fnボタンは縦位置撮影時にスムーズな操作を可能にします。その他、フォーカス制限切り換えスイッチによりピント合わせを実行する範囲を0.33m以上に制限可能。ズーミングを行ってもワーキングディスタンスを一定に保つことができるため、カメラの位置を変えられない商品撮影や、ポジションを変えずに撮影したいポートレート撮影に便利です。

付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-117、レンズケース CL-C2 仕様ニコンZマウント 寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】(約)84×142 質量(g)約675 倍率(倍)最大撮影:0.32(焦点距離70mm) 羽根枚数(円形絞り)11枚 フィルター直径(Φmm)77 レンズ10 群14 枚(EDレンズ2 枚、非球面レンズ3 枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり) レンズ構成10群14枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり) 撮影距離(m)(最短・撮像面から)焦点距離24mm/28mm時:0.24、焦点距離35mm時:0.27、焦点距離50mm時:0.3、焦点距離70mm時:0.33 絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22 マウントニコン Z マウント 画角84°-34°20’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、61°-22°50’(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
注意
※2025年8月22日現在、発表済み24-70mm f/2.8のフルサイズ/FXフォーマットミラーレスカメラ用交換レンズにおいて、世界初。世界最軽量。ニコン調べ。
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
※操作感の切り換え機能はZ9/Z8/Z7II/Z6III/Z6II/Z5II/Z5/Zf/Z50II に対応、2025年8月22日時点。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする