充電式LEDライト アスラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61357445 品番LEDL-3P1PL
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

屋外・屋内兼用の充電式LEDライトです。
ハンディライトと三脚ライトの両方として使用できます。
点灯パターンはスポットとワイドがあり、それぞれLOW、MID、HIGHに調整可能です。
底面にはマグネットとフックが付いています。

付属品三脚スタンド、USBケーブル(Type-A to Type-C)、収納バッグ 仕様屋内・屋外兼用 寸法(mm)全体/W832×D832×H848〜1742、灯具/W108×D130×H233 質量(kg)2.8(灯具1.2、三脚1.6) 黒/白 タイプ三脚セット 電源リチウムイオンバッテリー7.3V 8000mAh 首振角度(°)上下/0〜170(30度刻み)、左右/300度(右120度/左180度) 保護等級IPX4 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】スポット:LOW/7100、MID/28000、HIGH/44000・ワイド:LOW/1030、MID/2000、HIGH/3000、【3m】スポット:LOW/1040、MID/4100、HIGH/6450・ワイド:LOW/130、MID/250、HIGH/350、【5m】スポット:LOW/380、MID/1500、HIGH/2350・ワイド:LOW/50、MID/90、HIGH/140 ビーム角(度)(1/10)スポット:15、ワイド:110 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0〜40、使用時:ー10〜40 保護機能温度保護、過放電保護、過充電保護 充電入力電源(V)DC5V/2A(USB) 点灯方式LOW、MID、HIGH 光源色昼光色 充電時間(時間)9.5 パターン点灯:LOW、MID、HIGH サイズ(mm)全体/W832×D832×H848〜1742、灯具/W108×D130×H233 LED寿命(時間)50000 首振り角度:上下/0〜170(30刻み)、左右/300(右120/左180 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)(1/10)スポット:15、ワイド:110 演色指数(Ra)スポット:65、ワイド:83 定格光束(Lm)スポット:LOW/100、MID/300、HIGH/500・ワイド:LOW/1500、MID/3000、HIGH/5000 連続点灯時間(時間)スポット:LOW/60時間、MID/40時間、HIGH/20時間・ワイド:LOW/13.5時間、MID/6時間、HIGH/2.5時間
関連資料:(0.86MB)
注意
※USB-ACアダプターは付属しておりません。
※急速充電に対応していません。急速充電はしないでください。
※USB-ACアダプターDC5V/2Aが別途必要です。(定格DC5V/2A以下をご用意ください。)
※充電中は点灯しないでください。
※LEDにはバラツキがあるため同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※光束維持時間とは、有効に利用できる時間の目安として表記しています。(光束維持率70%)
※光束維持時間とは、照明器具の保証期間ではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は、必ず充電ポート差込口のキャップを閉めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする