画像準備中

ボックス内取付用 漏電ブレーカ BJWA-225型(モータ保護兼用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61357557 品番 BJWA31759
参考基準価格(税別)¥69,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-225 質量(kg)1.8 容量モータ:AC200V 45kW 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状圧着端子用 フレーム225AF 定格電流(A)175 締付トルク(N・m)8〜13 相線式3Φ3W、1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格感度電流(mA)100/200/500切替 漏電表示方式機械式釦 逆接続 極数・素子数3P3E 適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8、CB100-8(同梱)、CB150-8 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 50kA 入数1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95) 動作時間(s)0.1以内 引外し方式熱動・電磁式
注意
※高効率モータをご使用の場合には(メーカごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モータ保護兼用はモータ定格電流に合わせてお使いください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※DINレール取付はできません。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする