曜日別特売

ボックス内取付用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BJWN型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
定格電流(A)225
定格感度電流(mA)100/200/500
極数・素子数3P3E
型式BJWN-225
内容量1台注文コード61357670品番BJWN32259
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BJWN-225質量(kg)1.8種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付>端子形状-フレーム225AF定格電流(A)225表示方式漏電・過電圧:機械式釦締付トルク(N・m)8~13相線式1Φ3W定格感度電流(mA)100/200/500逆接続不可リード線長さ(mm)過電圧検出:0.5mm2×L800極数・素子数3P3E適合圧着端子(ニチフ製)CB100-8(同梱)、CB150-8定格電圧・遮断容量AC100/200V専用(単3) 50kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)105×165(端子カバー含む249)×68(ハンドル含む95)動作電圧(V)過電圧:130(-10~5V)接続可能電線 撚線(mm2)-接続可能電線 単線(Φmm)-動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)1以内引外し方式過電流:熱動・電磁式
注意
※逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※取り付けは、2点で対角となるように固定してください。(30~60AF)
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30~125AF)
※過電圧検出リード線は、ブレーカの二次側(N相)に確実に接続してください。接続できない場合は、ブレーカの二次側端子に確実に接続してください。
※単相3線式以外の回路には使用できません。
※単3主幹に使用する場合は、投入する前に必ず一次側電圧をチェックしてください。
※トランシーバなどの無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
※DINレール取付はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする