シガーソケットケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61357725 品番CP-DC79-300
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シガーソケットに接続して使用
3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる
電流は約5Aまで対応!
最大120Wまでの機器に使用可
出力はDCプラグ DC7909
赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)

電流(A)5まで(保護ヒューズ内蔵) 規格【DCコネクタ】外径7.9×内径0.9mm【ケーブル】AWM2464・VW-1適合 電力(W)最大120 ケーブル長(m)3 出力電圧(V)DC12-24 ソケット規格品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする