Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
盤用 漏電ブレーカ BKWA-60S型 JIS協約形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61357934
品番
BKWA3603S
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式
BKWA-60S
質量(kg)
0.5
種類
漏電ブレーカ
規格
JIS協約形
定格
定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA
フレーム
60AF
定格電流(A)
60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×75×60(ハンドル含む 75.6)
使用周囲温度(℃)
-10〜60
動作時間
0.1秒以内
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式釦
極数・素子数
3P3E
入数
1台
DINレール
取付可能
引外し方式
過電流:電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。 この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して、±10°以内に取り付けてください。