5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 5m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61357960 品番R5.5-R5
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

KIVケーブル5.5SQ
端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!
丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい
赤黒2本セットなのですぐ使える!

規格丸型端子:R5.5-8 定格電圧(V)〜600 ケーブル長(m)5 定格電流(A)〜50 ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする