ADSC5.5-10 ADS-50A付きバッテリーケーブル 10m マリンテック 61358066

ADSC5.5-10 ADS-50A付きバッテリーケーブル 10m マリンテック 61358066
ADSC5.5-10 ADS-50A付きバッテリーケーブル 10m マリンテック 61358066
ADSC5.5-10 ADS-50A付きバッテリーケーブル 10m マリンテック 61358066

ADS-50A付きバッテリーケーブル 10m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード61358066品番ADSC5.5-10
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

KIVケーブル5.5SQ
アンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!
機器同士の延長コード代わりにも使える!

規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)10ケーブルKIV 5.5SQ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする