Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-60S型
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61358099
品番
BKWA3603SC
参考基準価格(税別)
¥22,040
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・素子数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)
型式
BKWA-60S
質量(kg)
0.5
種類
漏電ブレーカ
フレーム
60AF
定格電流(A)
60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA
入数
1台
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
30