画像準備中

盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-60S型

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61358108 品番BKWA3609SC
参考基準価格(税別)¥22,040 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は極数・素子数など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形) 型式BKWA-60S 質量(kg)0.5 種類漏電ブレーカ フレーム60AF 定格電流(A)60 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6) 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA 入数1台 引外し方式電磁式 漏電感度電流(mA)100/200/500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする