付属品V6本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
寸法(mm)長さ125.8×直径25.4
質量(g)125(電池含む)
バッテリー18650リチウムイオン充電池
充電時間USB-C (充電約3時間)
防塵防水性能IP65
LEDOSRAM P9 LED × 1個搭載
明るさ(Lm)High:1300、Med:410 、Low:70、Eco:5 、ストロボ:1300、SOS:100
照射距離(m)最大225
落下耐久(m)1.5