卓上型超音波洗浄機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61358369 品番 WTC-404
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

4つの発振モードを搭載し、ムラを抑えた強力な洗浄を実現しました。
STANDARD:洗浄ムラの少ない洗浄が行えます。POWERFULとMULTIモードの両方の特長をバランスよく備えています。
POWERFUL:超音波を集中させることで、ガンコな汚れを落とすのに適しています。
MULTI:隠れた場所の汚れを効果的に落とす精密洗浄に適しています。
BURST:超音波を間欠発振する事で、省エネを重視した洗浄が行えます。

用途
精密部品
光学機器部品の洗浄
プラスティック部品
電子部品の洗浄
実験器具などの洗浄
発振周波数(kHz)40 出力(W)平均値:140 槽容量(L)10.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)339×365×327(取っ手、ゴム足含む) 質量(kg)9 発振方式AM+FM変調、4モードから選択可能(STANDARD / POWERFUL / MULTI / BURST) 最大出力(W)420 入力AC100V、 50/60kHz 450VA ヒーター(W)250 最大使用液温(℃)5〜65 振動子ボルト締めランジュバン型振動子 仕様出力可変範囲:25%〜100%(10段階可変) タイマー0〜99分(1分単位) 制御温度(℃)ヒーター:30〜60(10℃単位) 電源コード(m)2 材質(槽内)SUS304 バルブドレイン:Rc3/8、ホースニップル付き(外径Φ14) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×240×150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※槽内寸法は、上部寸法です。槽はテーパーが付いています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする