本多電子
本多電子の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
本多電子の 器具洗浄/超音波洗浄器
本多電子の 洗浄器
ビーカーラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61358439
品番
BR04
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
PP(ポリプロピレン)
穴径(Φmm)
90.5
外形寸法(mm)
520×315
対応機種
WTC-408、WT-300-M
穴数
8
注意
※外形寸法は突起部を除いた寸法です。