※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ジョイント
S25C ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
寸法B(Φmm)
27
27
34
39
47
63
76
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61358441
品番
Rc T(S) 10A
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
S25C
寸法M(mm)
24.6
寸法B(Φmm)
27
寸法Rc
3 / 8
スケジュール
SCH80
注意
※寸法B,Mは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません