尿石落としバブル Neoブルー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード61358457 品番TU-86A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
成分有機酸、ギ酸(3%)、硝酸(9%)、ポリオキシアルキレンエーテル、水、添加剤 寸法(縦×横×奥行)(mm)220×60×60 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-19
用途:
男性専用トイレ
有限会社菊地組 様 (建設業・工事業)

本当にたすかりました。昭和33年の建築建物のトイレが何をやっても、尿石、黄ばみが取れなかったんですけど、綺麗に取れて商品としてうまれかわりました。また、リピします。

対象商品:
61358457
2024-08-03
用途:
トイレ掃除
医療・福祉・介護関連業

トイレの尿飛びやこびりつきには、私はこれ一択です良く落ちるのでお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする