EK6088F-MT アロマ 泡ソープディスペンサー EKO 61358518 EK6088F-MT アロマ 泡ソープディスペンサー EKO 61358518 EK6088F-MT アロマ 泡ソープディスペンサー EKO 61358518 EK6088F-MT アロマ 泡ソープディスペンサー EKO 61358518

アロマ 泡ソープディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61358518 品番 EK6088F-MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

手を触れることなくセンサーに手を近づけるとソープが自動的に出てきます。
ご使用になるソープは3段階に調節できる、衛生的なソープディスペンサーです。
防水仕様で生活防水IPX4の防水試験をパスしています。(日本文化用品安全試験所にて)
リチュウムイオン電池を使った充電式。ソープの残量が窓から見えます。

適合【ハンドソープ】キレイキレイ泡 、ビオレU薬用泡、ミューズ泡、MIYOSHI無添加せっけん、URARUA、【台所用洗剤】キレイキレイキッチン用泡、YASHINOMI キッチンハンドソープ 使用方法センサー式 材質ABS樹脂 ステンレスカラー 容量(mL)250 質量(g)335 寸法(cm)7×12×17.5 使用電池リチュウムイオン 保証期間1年 防水性生活防水IPX4 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする