ハイカットセーフティスニーカー 制菌・消臭

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 61358755 品番 MG5720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

白金ナノ加工された制菌・消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい。
厚底クッションインソールを採用しており、快適な履き心地!
ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定します。
靴底全面ラバーのため、耐滑力抜群&滑りにくい!
クッション性の良いEVAミッドソール採用しています。
メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!

サイズ(cm)27.0 甲被タイプマジックタイプ ホワイト 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 材質(アッパー)合成皮革 材質(先芯)鋼先芯 機能制菌×消臭インソール、耐滑、クッション性 材質(ソール)EVA樹脂、ゴム底 標準質量(g/片足)約430(26.0) 足幅3E

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
建築板金作業
ふちた板金工業株式会社 様 (建設業・工事業)

屋根上作業の際にかがんでする事が多いのですが、足首部分が丈夫すぎて少し作業しずらいかな。ちょっと重い様な。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする