仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式型式BJWA-60質量(kg)0.4容量-種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子フレーム60AF定格電流(A)40締付トルク(N・m)2~2.5相線式1Φ2W動作時間0.1秒以内定格感度電流(mA)100漏電表示方式機械式釦逆接続可極数・素子数2P2E適合圧着端子(ニチフ製)8-5定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 5kA入数1台外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)0.1以内引外し方式電磁式