フレキシブルプラスインソール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード61358983 品番No6940
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

柔らかいポリウレタン素材とジェル素材で衝撃吸収し、疲れを軽減します。
足裏の形状に自由自在に屈曲フィットするフレキシブルカット構造を採用!
足を優しく固定させ、安定させるカップインソールタイプ。
かかと部分にはクッションパッドを配置し、足の疲れを軽減します。
インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
抗菌・防臭加工
水洗いOK

オレンジ サイズフリー 材質(本体)ポリウレタン樹脂、TPU サイズ(cm)25〜28 混率(%)ポリエステル100 標準質量(g/片足)約68(フリー) 機能抗菌・防臭加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする