LEKD109005NY-LD9 1000ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61359087 LEKD109005NY-LD9 1000ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61359087

1000ユニット交換形DLセンサ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61359087 品番LEKD109005NY-LD9
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:169 材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト 質量(kg)1.2 消費電力(W)9.7(100V)、9.5(200V)、9.6(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-1009N-01×1 保護等級IP20 色温度(K)5000 遮光度15° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、126.3(200V)、125(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 入力電流(mA)99(100V)、50(200V)、41(242V) 光束(Lm)1200 配光角度(°)100 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5〜100 配光タイプ帯内文字:広角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする