定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:170
埋込穴(Φmm)□:150
質量(kg)1.1
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)8.1(100V)、8.0(200V)、8.3(242V)
入力電流(mA)83(100V)、43(200V)、38(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)106.1(100V)、107.5(200V)、103.6(242V)
保護等級IP20
遮光度30°
配光角度(°)90
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-1003N-02×1
材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ
配光タイプ帯内文字:広角
グリーン購入法適合
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光束(Lm)860
演色指数(Ra)83
調光の可否否