仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)器具:170
材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ
質量(kg)1.1
消費電力(W)13.7(100V)、13.4(200V)、13.6(242V)
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
部品番号link1:LEDD-186000-LD9×1、link2:LEEU-2002W-02×1
保護等級IP20
色温度(K)4000
遮光度30°
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)117.5(100V)、120.1(200V)、118.3(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)139(100V)、70(200V)、59(242V)
光束(Lm)1610
配光角度(°)60
適合器具1.DF-70170-PD、2.DF-70171-PD
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□:150
調光率(%)5〜100
配光タイプ帯内文字:中角