LEKD2026010W-LS9 2000ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61359367 LEKD2026010W-LS9 2000ユニット交換形DL角形 東芝ライテック 61359367

2000ユニット交換形DL角形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色白色 色温度(K)4000 注文コード61359367 品番LEKD2026010W-LS9
参考基準価格(税別)¥42,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は光源色・色温度など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:170 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ 質量(kg)1.1 消費電力(W)13.7(100V)、13.4(200V)、13.6(242V) 定格電圧(V)100〜242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 部品番号link1:LEDD-186000-LS9×1、link2:LEEU-2002W-02×1 保護等級IP20 色温度(K)4000 遮光度30° 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.5(100V)、120.1(200V)、118.3(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)139(100V)、70(200V)、59(242V) 光束(Lm)1610 配光角度(°)60 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□:150 調光の可否 配光タイプ帯内文字:中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする