東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 防犯照明器具
東芝ライテックの 防犯灯本体
20VA昼白センサ無LED防犯灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61359489
品番
LEDK-70928N-LS9
参考基準価格(税別)
¥63,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
補助点灯装置:電源ユニット内蔵
幅(mm)
器具:114
材質/仕上
本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-20〜35
消費電力(W)
17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)
定格電圧(V)
100〜242
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)
付加機能
照度センサー
入力電流(mA)
172(100V)、85(200V)、72(242V)
光色
昼白色
調光方式
調光不可
グリーン購入法
適合
適合周波数
50/60Hz
定格光束(Lm)
2450
耐雷サージ
15kV(コモンモード)