定格電圧(V)100〜242
幅(mm)器具:169
埋込穴(Φmm)150
質量(kg)1.2
調光方式PWM制御
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
消費電力(W)17.8(100V)、17.4(200V)、17.6(242V)
入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V)、127.5(200V)、126.1(242V)
保護等級IP20
遮光度15°
配光角度(°)60
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数50/60Hz
部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2502L2-02×1
材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト
配光タイプ帯内文字:中角
グリーン購入法適合
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)2220
演色指数(Ra)83
調光率(%)5〜100