LEKD253015NY-LD9 2500ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61359604 LEKD253015NY-LD9 2500ユニット交換形DLセンサ付 東芝ライテック 61359604

2500ユニット交換形DLセンサ付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61359604 品番 LEKD253015NY-LD9
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格電圧(V)100〜242 幅(mm)器具:169 埋込穴(Φmm)150 質量(kg)1.2 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)17.8(100V)、17.4(200V)、17.6(242V) 入力電流(mA)177(100V)、88(200V)、74(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)138.2(100V)、141.3(200V)、139.7(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 配光角度(°)100 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 適合周波数50/60Hz 部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-2503N-02×1 材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト 配光タイプ帯内文字:広角 グリーン購入法適合 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)2460 演色指数(Ra)83 調光率(%)5〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする