曜日別特売
Rc T(S) 40A SUS304 ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイント 61359710

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Rc T(S) 40A SUS304 ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイント 61359710
Rc T(S) 40A SUS304 ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S)) 日本ジョイント 61359710

SUS304 ねじ込み チーズ (Rc SCH80 T(S))

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
寸法B(Φmm)63
内容量1個注文コード61359710品番Rc T(S) 40A
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質SUS304寸法M(mm)50.8寸法B(Φmm)63寸法Rc1.1/2スケジュールSCH80
注意
※寸法B,Mは参考値となります。
※ねじ部はJIS B 0203による。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする