Panasonic(パナソニック)
盤用 漏電ブレーカ BKWM型(モータ保護用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電流(A)
5
2
3.2
4
5
6.3
8
10
16
0.8
1.4
2.5
5.5
7.1
9
25
32
45
極数・素子数
2P2E
2P2E
3P3E
型式
BKWM-30
BKWM-30
BKWM-50
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61359754
品番
BKWM253
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式
BKWM-30
質量(kg)
0.4
種類
漏電ブレーカ(モータ保護用)
フレーム
30AF
定格電流(A)
5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×70×60(ハンドル含む 75.6)
使用周囲温度(℃)
-10~60
動作時間
0.1秒以内
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式釦
極数・素子数
2P2E
定格電圧・遮断容量
AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
引外し方式
過電流:電磁式
注意
※端子カバーは別売りです。
※高効率モータをご使用の場合は(メーカーごとにモータの始動電流が異なるため)モータ始動時にブレーカが動作し、使用できないことがあります。必ず、モータメーカーにモータの始動特性を確認のうえ、ご使用ください。
※使用する電線は、定格電流値に適合するサイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線を外して行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータなど)対応形です。インバータなどの周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※周波数制御(インバータなど)回路には、モータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※過電流引外し方式の電磁式タイプは、鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。(30AF~100AF)
※モータにより全負荷電流が異なります。モータの全負荷電流に合わせて、定格電流を合わせてください。
※漏電ブレーカ(モータ保護用)は、直入始動用です。